Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla5 pulg.
- Longitud del mango5.25 pulg.
- Longitud10.3000 pulg.
- Longitud total10.25 pulg.
- Peso0.7 lb
- Ancho0.8000 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero AUS-8
- Tipo de cuchillaPunto de caída, suave
- ColorNegro/Rojo
- Material del mangoNylon relleno de vidrio, goma
- Tipo de mangoSobremoldeado
- Número de Upc del fabricante045242502806
- Número de cuchillas1
- Hoja retráctilNo
- TipoCuchilla de hoja fija
- UPC_NO045242502806
Descripción general
- Máxima durabilidad
- Hoja de acero AUS-8
- Vaina multiposición
- Hoja de punto de caída de 5 pulg.
- Longitud total de 10.25 pulg.
- Diseño de espiga completa
- Mango sobremoldeado para un agarre seguro
- Vaina multiposición para opciones de transporte flexibles
- Orificio de la eslinga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee