Motion
48-22-1940

Milwaukee Tool
48-22-1940

Pocket Knive - 3 in Blade Length, Stainless Steel Blade Material, 4.25 in Handle length, Glass-filled nylon Handel Material
Artículo MI #08720241
No. Fabricante 48-22-1940
Precio32.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-1940

Pocket Knive - 3 in Blade Length, Stainless Steel Blade Material, 4.25 in Handle length, Glass-filled nylon Handel Material
Artículo MI #08720241
No. Fabricante 48-22-1940
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
Precio32.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.1875 pulg.
  • Longitud del mango
    4.25 pulg.
  • Longitud total
    7.25 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Color
    Rojo
  • Material del mango
    Nailon relleno de vidrio
  • Tipo de mango
    Nailon ergonómico relleno de vidrio
  • Incluye
    (1) Cuchillo
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242486519
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes
  • Hoja retráctil
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1940 CUCHILLA DE BOLSILLO DE TRASERO
  • Hoja de acero inoxidable de 3 pulg.
  • Diseño de lockback
  • Clip de cinturón reversible en forma de alambre
  • Mango ergonómico de nailon relleno de vidrio
  • Orificio de la eslinga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos