Motion
48-22-1997

Milwaukee Tool
48-22-1997

Cuchillo de bolsillo - 2.5 pulg. de longitud de la hoja, D2 de material de hoja de acero, 3.6 pulg. de longitud del mango, material manual de nailon relleno de vidrio
Artículo MI #08720261
No. Fabricante 48-22-1997
Precio108.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-1997

Cuchillo de bolsillo - 2.5 pulg. de longitud de la hoja, D2 de material de hoja de acero, 3.6 pulg. de longitud del mango, material manual de nailon relleno de vidrio
Artículo MI #08720261
No. Fabricante 48-22-1997
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
Su precio$108.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.5 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.1875 pulg.
  • Longitud del mango
    3.6 pulg.
  • Longitud total
    6.1 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    D2 Acero
  • Tipo de cuchilla
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del mango
    Nailon relleno de vidrio
  • Tipo de mango
    Recto
  • Incluye
    (1) Cuchillo
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242359158
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes
  • Hoja retráctil
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1997 2.5 DENTRO. CAÍDA SUAVE DE LÍNEA DURO
  • Hoja de acero D2 de 2.5 pulg.
  • Cuchilla lisa de punto de caída
  • Volteador con abertura del sistema de cojinetes
  • Apertura del bloqueo del marco de acero
  • Asa de nylon rellena de vidrio con parte trasera de acero inoxidable
  • Acabado de óxido negro lavado a la piedra
  • Clip de cinturón con punta reversible
  • Orificio de la eslinga

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos