Motion
48-22-3602

Milwaukee Tool
48-22-3602

2 piezas 10MORDAZA CURVA DE IN Y BLOQUEO DE PAR DE TORSIÓN DE NARIZ LARGA DE 6 IN L
Artículo MI #08720451
No. Fabricante 48-22-3602
Precio49.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-3602

2 piezas 10MORDAZA CURVA DE IN Y BLOQUEO DE PAR DE TORSIÓN DE NARIZ LARGA DE 6 IN L
Artículo MI #08720451
No. Fabricante 48-22-3602
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
Precio49.80 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye cortador
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242366538
  • Material
    Metal cromado
  • Número de piezas
    2
  • Altura del paquete
    0.800
  • Ancho del paquete
    11.300
  • Tipo de alicate
    Bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-3602 2-PIECE SE
  • Configuración de herramientas más rápida y más fuerza de bloqueo que la competencia
  • La mordaza curva maximiza los puntos de presión para cualquier aplicación de perno, tuerca o herramienta de bloqueo (48-22-3420)
  • La mordaza de punta larga permite un fácil acceso en aplicaciones de alcance extendido (48-22-3506)
  • La liberación de control con una sola mano es eficiente y fácil
  • Mordazas endurecidas con mejor fuerza de agarre en el material del lugar de trabajo
  • Acero de aleación forjado para máxima resistencia y durabilidad de la herramienta
  • La protección contra el óxido aumenta la vida de la herramienta al reducir la corrosión
  • Asas ergonómicas con diseño antipinzamiento
  • Garantía limitada de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos