Especificaciones
Detalles
- Incluye cortadorNo
- Número de Upc del fabricante045242500161
- MaterialAcero de aleación forjado
- Número de piezas5
- Altura del paquete10.600
- Ancho del paquete3.700
- Tipo de alicateBloqueo
Descripción general
- Configuración de herramientas más rápida y más fuerza de bloqueo que la competencia
- El orificio pasante del destornillador proporciona a los usuarios un apalancamiento para apretar el tornillo de mariposa
- Mordazas endurecidas con mejor fuerza de agarre en el material del lugar de trabajo
- La construcción de aleación de acero forjado proporciona a los usuarios resistencia y durabilidad
- La protección contra el óxido aumenta la vida de la herramienta al reducir la corrosión
- Asas ergonómicas con diseño antipinzamiento
- 48-22-3422 (quijada curva de 5 pulg.); 48-22-3421 (quijada curvada de 7 pulg.); 48-22-3610 (picadura máx. de 10 pulg.); 48-22-3507 (quijada recta de 7 pulg.); 48-22-3506 (nariz larga de 6 pulg.)
- Garantía limitada de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee