Motion
48-22-6601

Milwaukee Tool
48-22-6601

10 pies/3M Cinta para llavero con LED
Artículo MI #08720618
No. Fabricante 48-22-6601
Precio18.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-6601

10 pies/3M Cinta para llavero con LED
Artículo MI #08720618
No. Fabricante 48-22-6601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pies
  • Anchura de la cuchilla
    2.14 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marcas comunes de espaciado entre postes
  • Recubrimiento de cuchillas
    Nailon
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del cuerpo
    Rojo/negro
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Bloqueable
    Sí
  • Magnético
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242529278
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho de tolerancia cero
  • UPC_NO
    045242529278

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-6601 10 FT./3M CINTA DE CADENA DE LLAVE CON
  • Cinta métrica de 3 m/10 pies
  • Luz LED
  • Fijación trasera magnética
  • Clip versátil
  • 4PT Montura reforzada
  • 4 pies de altura
  • Gancho de tolerancia cero
  • LED de 10 lúmenes
  • Interruptor de palanca para LED
  • Garantía limitada de por vida