Motion
48-22-6825

Milwaukee Tool
48-22-6825

Cinta métrica: longitud de la hoja de 25 pies, ancho de la hoja de 1-7/8 pulgadas, color de la hoja amarillo, color del cuerpo rojo/negro, material del cuerpo de plástico/caucho
Artículo MI #08720628
No. Fabricante 48-22-6825
Precio21.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-6825

Cinta métrica: longitud de la hoja de 25 pies, ancho de la hoja de 1-7/8 pulgadas, color de la hoja amarillo, color del cuerpo rojo/negro, material del cuerpo de plástico/caucho
Artículo MI #08720628
No. Fabricante 48-22-6825
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
Su precio$21.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marcas comunes de espaciado entre postes
  • Recubrimiento de cuchillas
    Enlace de nailon
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero de unión de nailon
  • Color del cuerpo
    Rojo/negro
  • Material del cuerpo
    Plástico/caucho
  • Bloqueable
    Sí
  • Magnético
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242514311
  • Método de retracción
    Accionamiento por resorte
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho de doble cara
  • UPC_NO
    045242514311

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-6825 25 FT. CINTA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO COMPACTA
  • Hasta 12' de alcance
  • Auto-Lock bloquea fácilmente la hoja en su lugar
  • Protección de cuchillas de nailon
  • Estructura reforzada de 5-Point resistente a los impactos
  • Escala fraccional
  • Clip para cinturón de acero estampado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos