Motion
48-22-8436

Milwaukee Tool
48-22-8436

Caja de herramientas - Rojo, plástico, número de compartimentos: 1
Artículo MI #08720711
No. Fabricante 48-22-8436
Precio31.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8436

Caja de herramientas - Rojo, plástico, número de compartimentos: 1
Artículo MI #08720711
No. Fabricante 48-22-8436

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio31.97 USD/cada uno(Mercado/Lista 59.97 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    16.38 pulg.
  • Altura
    2.52 pulg., 2.5
  • Longitud
    14.3
  • Peso
    2.5, 2.35 lb
  • Ancho
    10.2, 9.76 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Incluye
    Organizador, 15 puntas extraíbles
  • Número de Upc del fabricante
    045242524211
  • Material
    Plástico
  • Número de compartimentos
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8436 COMPACTO DE BAJO PERFIL O
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Fabricado con polímeros resistentes a impactos
  • 15 contenedores extraíbles con divisores
  • Diseño delgado para la organización de artículos pequeños
  • IP65 Sello de intemperie nominal
  • El sello de los contenedores sin desplazamiento evita la migración de piezas pequeñas entre contenedores
  • Parte superior transparente para facilitar la identificación del contenido
  • Incluye 4 contenedores pequeños y 1 contenedor grande
  • Cierres de alta resistencia
  • Bisagra reforzada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos