Motion
48-22-8450

Milwaukee Tool
48-22-8450

Caja de herramientas: 14.8400 pulg. de ancho, 20.5900 pulg. de profundidad, 5.9100 pulg. de alto, rojo/negro, caja de herramientas
Artículo MI #08720712
No. Fabricante 48-22-8450
Precio84.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8450

Caja de herramientas: 14.8400 pulg. de ancho, 20.5900 pulg. de profundidad, 5.9100 pulg. de alto, rojo/negro, caja de herramientas
Artículo MI #08720712
No. Fabricante 48-22-8450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio promocional
Su precio$84.97/cada uno(Precio de la lista 155.92 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    20.5900 pulg.
  • Altura
    5.9100 pulg.
  • Peso
    5.69 lb
  • Ancho
    14.8400 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (1) Estuche de herramientas, (1) Inserto de espuma
  • Número de Upc del fabricante
    045242524228
  • Material
    Plástico
  • Tipo
    Estuche de herramientas
  • UPC_NO
    045242524228
  • Capacidad de peso
    75 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8450 CAJA DE HERRAMIENTAS DE EMBALAJE CON ESPUMA I
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Inserción de espuma personalizable incluida
  • IP65 Sello de intemperie nominal
  • Capacidad de peso de 75 lb
  • Fabricado con polímeros resistentes a impactos
  • Punto de bloqueo reforzado con metal
  • Cierres de alta resistencia
  • Bisagra reforzada
  • Ubicación de montaje de la ONE-KEY™ Tick .