Motion
48-22-8820

Milwaukee Tool
48-22-8820

Eslinga para herramientas de bloqueo de conexión rápida - 41-1/2 pulg. de longitud, carga máxima de trabajo de 10 lb, conector ajustable para herramientas de bloqueo de barril, conector doble de cinturón de mosquetón de bloqueo, color rojo
Artículo MI #08720743
No. Fabricante 48-22-8820
Precio38.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8820

Eslinga para herramientas de bloqueo de conexión rápida - 41-1/2 pulg. de longitud, carga máxima de trabajo de 10 lb, conector ajustable para herramientas de bloqueo de barril, conector doble de cinturón de mosquetón de bloqueo, color rojo
Artículo MI #08720743
No. Fabricante 48-22-8820
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
Precio38.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    41-1/2 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10 lb

Detalles

  • Tipo de conexión de correa
    Mosquetón de doble bloqueo
  • Características y beneficios
    • Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas • El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta • Fácil de usar • Mejor absorción de impactos • Mosquetón con seguro • Giratorio integrado • Codificado por color según la clasificación de peso • Números de serie para la gestión del inventario • Probado por terceros con factor de 2:1 seguridad • Para usar con herramientas de hasta 10 libras • Garantía limitada de por vida
  • Color de la eslinga
    Rojo
  • Material de la eslinga
    Nailon
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0045242505661
  • Tipo de conexión de herramienta
    Bloqueo de barril ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8820 10 LB. BLOQUEO DE CONEXIÓN RÁPIDA
  • Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas
  • El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta
  • Fácil de usar
  • Mejor absorción de impactos
  • Mosquetón de bloqueo
  • Giro integrado
  • Codificado por colores según la clasificación por peso
  • Números de serie para la gestión de inventario
  • Probado por terceros en función del factor 2:1 de seguridad
  • Para usar con herramientas de hasta 10 libras
  • Garantía limitada de por vida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos