Motion
48-22-8823

Milwaukee Tool
48-22-8823

Eslinga de herramienta de bloqueo de conexión rápida - 11.3 pulg. de longitud, carga de trabajo máx. de 10 lb, conector de herramienta de bloqueo de barril ajustable, conector de banda de anilla D, color blanco
Artículo MI #08720745
No. Fabricante 48-22-8823
Precio12.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8823

Eslinga de herramienta de bloqueo de conexión rápida - 11.3 pulg. de longitud, carga de trabajo máx. de 10 lb, conector de herramienta de bloqueo de barril ajustable, conector de banda de anilla D, color blanco
Artículo MI #08720745
No. Fabricante 48-22-8823
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
Precio12.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    11.3 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Accesorio de conexión rápida
  • Tipo de conexión de correa
    Anilla D
  • Características y beneficios
    • Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas • El diseño amortiguador ralentiza gradualmente la herramienta • Fácil de usar • Sistema de conexión rápida • Anilla en D metálica • Cincha de cordón elástica • Codificado por color según el peso nominal • Bloqueo de barril • Números de serie para gestión de inventario • Juego de 3 piezas • Probado por terceros en factores de 2:1 seguridad • Garantía limitada de por vida
  • Color de la eslinga
    Blanco
  • Material de la eslinga
    Nailon
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0045242505692
  • Tipo de conexión de herramienta
    Bloqueo de barril ajustable
  • UPC_NO
    045242505692

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8823 3 PC. 10 LB. CONEXIÓN RÁPIDA A CA
  • Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas
  • El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta
  • Fácil de usar
  • Sistema de conexión rápida
  • Anilla en D metálica
  • Cincha de cordón elástico
  • Codificado por colores según la clasificación por peso
  • Bloqueo del barril
  • Números de serie para la gestión de inventario
  • Juego de 3 piezas
  • Probado por terceros en función del factor 2:1 de seguridad
  • Garantía limitada de por vida