Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga36 pulg.
- Carga máxima de trabajo35 lb
Detalles
- Tipo de accesorioEslinga para herramientas de bloqueo
- Tipo de conexión de correaMosquetón de doble bloqueo
- Características y beneficios• Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas • El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta • Fácil de usar • Mejor absorción de impactos • Mosquetón de bloqueo • Giratorio integrado • Codificado por color según la clasificación de peso • Números de serie para la gestión del inventario • Probado por terceros con factor de 2:1 seguridad • Garantía limitada de por vida
- Color de la eslingaGris
- Material de la eslingaNailon
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0045242505678
- Tipo de conexión de herramientaBloqueo de barril ajustable
- UPC_NO045242505678
Descripción general
- Diseñado para reducir los riesgos de caída de herramientas
- El diseño de absorción de impactos ralentiza gradualmente la herramienta
- Fácil de usar
- Mejor absorción de impactos
- Mosquetón de bloqueo
- Giro integrado
- Codificado por colores según la clasificación por peso
- Números de serie para la gestión de inventario
- Probado por terceros en función del factor 2:1 de seguridad
- Garantía limitada de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee