Motion
48-22-8860

Milwaukee Tool
48-22-8860

48-22-8860 12FT CINTA AUTOADHERENTE
Artículo MI #08720747
No. Fabricante 48-22-8860
Precio29.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8860

48-22-8860 12FT CINTA AUTOADHERENTE
Artículo MI #08720747
No. Fabricante 48-22-8860
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
Precio29.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2-1/2 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Características y beneficios
    • Crea un punto de fijación seguro para el amarre • Para uso con los acoplamientos de red de anilla D MILWAUKEE® • Compatible con una amplia gama de herramientas • Rollo 12ft • Autoadhesivo, no utiliza adhesivos • Reforzado con fibra de vidrio • Probado por terceros en factores de 2:1 seguridad • Para uso con los acoplamientos de red de anilla D Milwaukee® o accesorios de conexión rápida • Garantía limitada de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    0045242526260
  • Material
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8860 12FT CINTA AUTOADHERENTE
  • Crea un punto de fijación seguro para el amarre
  • Para su uso con los acoplamientos web de anilla D MILWAUKEE®
  • Compatible con una amplia gama de herramientas
  • Rollo 12ft
  • Autoadhesivo, no utiliza adhesivos
  • Refuerzo de fibra de vidrio
  • Probado por terceros en función del factor 2:1 de seguridad
  • Para uso con accesorios web de anilla D Milwaukee® o accesorios de conexión rápida
  • Garantía limitada de por vida