Motion
48-22-8913B

Milwaukee Tool
48-22-8913B

Guantes con aislamiento 12 PK Cut Level 1 - XL
Artículo MI #08720772
No. Fabricante 48-22-8913B
Precio112.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-22-8913B

Guantes con aislamiento 12 PK Cut Level 1 - XL
Artículo MI #08720772
No. Fabricante 48-22-8913B
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
Su precio$112.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Tamaño
    Extra grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al agua, lavable a máquina
  • Agarre antideslizante
    Sí
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Negro, rojo
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    045242535637
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    045242535637

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8913B 12 PK NIVEL DE CORTE 1 AISLADO
  • Forro de felpa acrílica cálida
  • Revestimiento doble seguro
  • Forro exterior de nailon de gran destreza calibre 15
  • ANSI 1; EN 511: 01X; EN 388: 1141A
  • Microacabado de látex de doble inmersión 1/2 para mayor resistencia al agua y calidez
  • Acabado de látex arenoso para un mejor agarre
  • Forro interior 10GA para mayor calidez
  • 15GA forro exterior para mayor destreza
  • Diseño de guante transpirable y cómodo
  • Uso ideal para aplicaciones de manipulación de materiales y remodelación de uso general