Motion
48-28-2040

MILWAUKEE TOOL
48-28-2040

24 in Quik-Lok de 3/8 pulg. Extensión hexagonal
Artículo MI #08720933
No. Fabricante 48-28-2040
Precio49.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-28-2040

24 in Quik-Lok de 3/8 pulg. Extensión hexagonal
Artículo MI #08720933
No. Fabricante 48-28-2040
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
Precio49.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud
    25.1000 pulg.
  • Tamaño mínimo del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    25.1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El Milwaukee Quik-Lok de 3/8 pulg. La extensión universal proporciona un alcance mejorado y es compatible con la mayoría de los mangos hexagonales de 3/8 pulg., con o sin ranura de potencia. Los cambios son rápidos y eficientes y no requieren herramientas para liberar accesorios.
  • Color
    Negro/Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    045242355129
  • Material
    Acero endurecido
  • Cambio rápido
    Sí
  • UPC_NO
    045242355129

Descripción general

Descripción del fabricante
48-28-2040 24 DENTRO. QUIK-LOK 3/8 PULG. HEX
  • El diseño del Milwaukee® Quik-Lok™ no requiere herramientas para lanzar accesorios, lo que hace que los cambios sean rápidos y eficientes
  • Acepta la mayoría de los mangos de 3/8 pulg., con o sin ranura de alimentación
  • Mango endurecido para máxima durabilidad
  • Requiere un tamaño de plato mínimo de 3/8 pulg.