Motion
48-32-4157

Milwaukee Tool
48-32-4157

ALMOHADILLA 2 pulg. Ranura de impacto de 3/16 pulg. Bits de alimentación (paquete de 25 )
Artículo MI #08721006
No. Fabricante 48-32-4157
Precio59.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4157

ALMOHADILLA 2 pulg. Ranura de impacto de 3/16 pulg. Bits de alimentación (paquete de 25 )
Artículo MI #08721006
No. Fabricante 48-32-4157

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242331437
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de bits incluidos
    25
  • Número de piezas
    25
  • UPC_NO
    045242331437

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4157 ALMOHADILLA 2 PULG. RANURA DE IMPACTO
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
  • El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Hasta 30x de vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos