Motion
48-32-4436

Milwaukee Tool
48-32-4436

Brocas de plaquita SHOCKWAVE 2-Piece Impact Torx® T25 (paquete de 3 )
Artículo MI #08721066
No. Fabricante 48-32-4436
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4436

Brocas de plaquita SHOCKWAVE 2-Piece Impact Torx® T25 (paquete de 3 )
Artículo MI #08721066
No. Fabricante 48-32-4436

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.82/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4436 TORX DE IMPACTO 2-PIECE SHOCKWAVE
  • La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
  • El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
  • La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
  • Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
  • El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
  • Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
  • Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
  • Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
  • Diseñado para su uso con llaves de impacto