Motion
48-32-4502

Milwaukee Tool
48-32-4502

Soporte de broca magnética compacto de impacto SHOCKWAVE
Artículo MI #08721085
No. Fabricante 48-32-4502
Precio5.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4502

Soporte de broca magnética compacto de impacto SHOCKWAVE
Artículo MI #08721085
No. Fabricante 48-32-4502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de puntas magnéticas Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty™ están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30X . Fabricados con acero patentado y tratados con calor para controlar la dureza, los portapuntas magnéticos SHOCKWAVE Impact Duty™ cuentan con un potente imán que permite un agarre seguro y un acoplamiento de la broca inquebrantable. La construcción 2-Piece de los soportes es el conjunto óptimo para aplicaciones abusivas.
  • Características y beneficios
    • Proceso patentado de tratamiento térmico y acero para máxima resistencia y durabilidad • Construcción resistente para capacidades de sujeción en todos los impactos • Diseño geométrico que proporciona absorción de impactos • Puntas forjadas para un agarre máximo
  • Número de Upc del fabricante
    045242195572
  • UPC_NO
    045242195572

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4502 BIMAGNÉTICO COMPACTO DE ONDA DE CHOQUE
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Construcción de alta resistencia para capacidades de sujeción en todos los impactos
  • El diseño geométrico proporciona la absorción de impactos
  • Puntas forjadas para un agarre máximo