Motion
48-32-4504

Milwaukee Tool
48-32-4504

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 12.0000 in de longitud, 0.4700 in de altura, material de acero
Artículo MI #08721087
No. Fabricante 48-32-4504
Precio5.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4504

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 12.0000 in de longitud, 0.4700 in de altura, material de acero
Artículo MI #08721087
No. Fabricante 48-32-4504
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
Su precio$5.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    0.4700 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los soportes de puntas magnéticas Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty™ están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30X . Fabricados con acero patentado y tratados con calor para controlar la dureza, los portapuntas magnéticos SHOCKWAVE Impact Duty™ cuentan con un potente imán que permite un agarre seguro y un acoplamiento de la broca inquebrantable. La construcción 2-Piece de los soportes es el conjunto óptimo para aplicaciones abusivas.
  • Características y beneficios
    • Uso con destornilladores de tuerca magnética de inserto Impact Duty™ de Milwaukee® Shockwave • Proceso patentado de tratamiento térmico y acero para máxima resistencia y durabilidad • Punta magnética resistente para un agarre seguro • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad
  • Número de Upc del fabricante
    045242213863
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242213863
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4504 ALMOHADILLA 2-23/64 PULG. MAGNETI
  • Usar con destornilladores de tuerca magnética de inserto Shockwave Impact Duty™ de Milwaukee®
  • Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
  • Punta magnética resistente para un agarre seguro
  • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad