Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general0.4600 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos soportes de puntas magnéticas Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty™ están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30X . Fabricados con acero patentado y tratados con calor para controlar la dureza, los portapuntas magnéticos SHOCKWAVE Impact Duty™ cuentan con un potente imán que permite un agarre seguro y un acoplamiento de la broca inquebrantable. La construcción 2-Piece de los soportes es el conjunto óptimo para aplicaciones abusivas.
- Características y beneficios• Uso con destornilladores de tuerca magnética de inserto Impact Duty™ de Milwaukee® Shockwave • Proceso patentado de tratamiento térmico y acero para máxima resistencia y durabilidad • Punta magnética resistente para un agarre seguro • Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad
- Número de Upc del fabricante045242213870
- MaterialAcero
- UPC_NO045242213870
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- Usar con destornilladores de tuerca magnética de inserto Shockwave Impact Duty™ de Milwaukee®
- Proceso patentado de tratamiento térmico y de acero para máxima resistencia y durabilidad
- Punta magnética resistente para un agarre seguro
- Proceso de tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee