Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general0.4600 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® Las guías de transmisión magnéticas SHOCKWAVE Impact Duty™ están diseñadas para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30x . Cuentan con una zona de choque optimizada que absorbe el par máximo y evita que se rompan. El manguito de acero inoxidable se desliza sobre el sujetador para mejorar la estabilidad, mientras que el barril tiene un medidor de profundidad grabado con láser para un mayor control del sujetador. La guía de accionamiento es magnética para sujetar el dispositivo de fijación, mientras que una anilla en C retiene la punta del destornillador.
- Características y beneficios• El SHOCKWAVE optimizado absorbe el par máximo y evita las roturas • El manguito de acero inoxidable se extiende para mejorar la estabilidad del sujetador • Medidor de profundidad grabado a láser para un mayor control del sujetador • El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento • El anillo en C retiene la broca de la plaquita • El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y los golpes • Para usar con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.
- Número de Upc del fabricante045242267408
- MaterialAcero
- UPC_NO045242267408
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- El SHOCKWAVE optimizado absorbe el par máximo y evita las roturas
- El manguito de acero inoxidable se extiende para mejorar la estabilidad del sujetador
- Medidor de profundidad grabado con láser para un mayor control de los sujetadores
- El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento
- El anillo en C retiene la broca de la plaquita
- El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
- Para uso con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee