Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® Los juegos de guías de accionamiento SHOCKWAVE Impact Duty™ están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 10x . Fabricados con acero patentado y tratados con calor para controlar la dureza, los juegos de guías de accionamiento SHOCKWAVE de Impact Duty™ están diseñados para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 10x . Fabricadas con acero patentado y tratadas con calor para controlar la dureza, las puntas de destornillador SHOCKWAVE Impact Duty™ cuentan con una zona geométrica de absorción de impactos de diseño innovador para prolongar la vida útil. La punta forjada permite un agarre seguro y un contacto máximo, lo que elimina el desprendimiento o deslizamiento. Incluye puntas Milwaukee® ECX de punta antidesgarro diseñadas para sujetadores eléctricos. La guía de accionamiento con manguito expandible guía los tornillos largos para reducir el bamboleo para una conducción rápida y recta. La funda funcional proporciona almacenamiento para las brocas de plaquita y la guía de la unidad. La caja se puede utilizar para medir, pelar y doblar el cable, así como para fijar los tornillos. Las brocas para driver SHOCKWAVE ℮ Impact Duty™ cuentan con una zona de absorción de impactos geométrica de diseño innovador para prolongar la vida útil. La punta forjada permite un agarre seguro y un contacto máximo, lo que elimina el desprendimiento o deslizamiento. Incluye puntas Milwaukee® ECX de punta antidesgarro diseñadas para sujetadores eléctricos. La guía de accionamiento con manguito expandible guía los tornillos largos para reducir el bamboleo para una conducción rápida y recta. La funda funcional proporciona almacenamiento para las brocas de plaquita y la guía de la unidad. La caja se puede utilizar para medir, pelar y doblar el cable, así como para fijar los tornillos.
- Número de Upc del fabricante045242478712
- UPC_NO045242478712
Descripción general
- El SHOCKWAVE optimizado absorbe el par máximo y evita las roturas
- El manguito de acero inoxidable se extiende para mejorar la estabilidad del sujetador
- Medidor de profundidad grabado con láser para un mayor control de los sujetadores
- El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento
- El anillo en C retiene la broca de la plaquita
- El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
- Para uso con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee