Motion
48-32-4516

Milwaukee Tool
48-32-4516

ALMOHADILLA 4 pulg. Guía de accionamiento magnético Impact
Artículo MI #08721096
No. Fabricante 48-32-4516
Precio12.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4516

ALMOHADILLA 4 pulg. Guía de accionamiento magnético Impact
Artículo MI #08721096
No. Fabricante 48-32-4516
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
Precio12.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las guías de transmisión magnéticas Shockwave Impact Duty™ están diseñadas para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30x . Cuentan con una zona de impacto optimizada que absorbe el par máximo y evita que se rompan. El manguito de acero inoxidable se desliza sobre el sujetador para mejorar la estabilidad, mientras que el barril tiene un medidor de profundidad grabado con láser para un mayor control del sujetador. La guía de accionamiento es magnética para sujetar el dispositivo de fijación, mientras que una anilla en C retiene la punta del destornillador.
  • Características y beneficios
    • El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento • El anillo C retiene la broca de la plaquita • El acero de aleación 76 personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes • Incluye (1) guía de accionamiento magnética de 4 pulg. • Para usar con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    045242500505
  • UPC_NO
    045242500505

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4516 ALMOHADILLA 4 PULG. IMÁN DE IMPACTO
  • El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento
  • El anillo en C retiene la broca de la plaquita
  • La aleación personalizada de acero 76 maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Incluye (1) guía de accionamiento magnética de 4 pulg.
  • Para uso con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos