Motion
48-32-4527

Milwaukee Tool
48-32-4527

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 18.0000 in de longitud, material de acero
Artículo MI #08721103
No. Fabricante 48-32-4527
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4527

Cinturón de herramientas, soporte y bolsa - 18.0000 in de longitud, material de acero
Artículo MI #08721103
No. Fabricante 48-32-4527
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
Precio11.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las guías de transmisión magnéticas Shockwave Impact Duty™ están diseñadas para una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 30x . Cuentan con una zona de impacto optimizada que absorbe el par máximo y evita que se rompan. El manguito de acero inoxidable se desliza sobre el sujetador para mejorar la estabilidad, mientras que el barril tiene un medidor de profundidad grabado con láser para un mayor control del sujetador. La guía de accionamiento es magnética para sujetar el dispositivo de fijación, mientras que una anilla en C retiene la punta del destornillador.
  • Características y beneficios
    • El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento • El anillo en C retiene la broca de la plaquita • El acero de aleación 76 personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes • Incluye (10) guías de accionamiento magnéticas de 6 pulg. • Para usar con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    045242500512
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242500512
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4527 ALMOHADILLA 6 PULG. IMÁN DE IMPACTO
  • El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento
  • El anillo en C retiene la broca de la plaquita
  • La aleación personalizada de acero 76 maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Incluye (10) guías de accionamiento magnéticas de 6 pulg.
  • Para uso con brocas de destornillador estilo plaquita de 1 pulg.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos