Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas25
Descripción general
- La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
- La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas.
- El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
- La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
- Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
- El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
- Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
- Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
- Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
- Diseñado para su uso con llaves de impacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee