Motion
48-32-4880

Milwaukee Tool
48-32-4880

Brocas de plaquita Phillips N.o 1 SHOCKWAVE
Artículo MI #08721216
No. Fabricante 48-32-4880
Precio0.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-32-4880

Brocas de plaquita Phillips N.o 1 SHOCKWAVE
Artículo MI #08721216
No. Fabricante 48-32-4880
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
Precio0.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Shockwave™ Las puntas de destornillador Impact están diseñadas para ser las puntas de destornillador más duraderas y de mejor ajuste del mercado. La punta de protección contra el desgaste proporciona una mayor resistencia al desgaste que protege el ajuste durante la vida útil de la broca. La Shockzone esté optimizada  para cada tipo de punta y longitud de punta de destornillador para absorber el par máximo y evitar roturas. El Custom Alloy76™ tiene un tratamiento térmico y de acero personalizado por tipo de punta para prolongar la vida útil de las puntas de destornillador, lo que proporciona hasta 50X puntas de destornillador de impacto frente a las de la competencia. Shockwave™ Las puntas de controlador están diseñadas para ofrecer una durabilidad extrema para las aplicaciones más exigentes.
  • Estilo de punta de broca
    Phillips
  • Número de Upc del fabricante
    045242267323
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    250
  • UPC_NO
    045242267323

Descripción general

Descripción del fabricante
48-32-4880 PUNTA DE INSERTO DE ONDA DE CHOQUE PHILLIPS
  • La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
  • Sugerencia mecanizada personalizada de ajuste preciso de Ø evita el desprendimiento y reduce el bamboleo
  • El acero Alloy76™ personalizado maximiza la resistencia al desgaste y a los golpes
  • Puntas forjadas para un agarre máximo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos