Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® Los portapuntas y las brocas SHOCKWAVE de Impact Duty™ están diseñados para ofrecer una durabilidad extrema y una vida útil de hasta 10x . Fabricadas con acero patentado y tratadas con calor para controlar la dureza, las puntas de destornillador SHOCKWAVE- Impact Duty™ cuentan con una zona geométrica de absorción de impactos de diseño innovador para prolongar la vida útil. La punta forjada permite un agarre seguro y un contacto máximo, lo que elimina el desprendimiento o deslizamiento. Soporte de punta de punta magnética adicional Milwaukee® SHOCKWAVE de 2.36 pulg. incluido. Los portapuntas magnéticos SHOCKWAVE℮ Impact Duty™ están fabricados con acero patentado y tratados térmicamente para controlar la dureza y cuentan con un potente imán que permite un agarre seguro y un acoplamiento de la broca inquebrantable. La construcción de 2 piezas de los soportes es el conjunto óptimo para aplicaciones abusivas. Ahora utilícelo con los destornilladores de tuerca magnética de inserto Milwaukee® SHOCKWAVE de Impact Duty™ (1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg.).
- Número de Upc del fabricante045242301935
- UPC_NO045242301935
Descripción general
- La punta de protección antidesgaste protege el ajuste durante la vida útil de la broca
- La zona de impacto optimizada absorbe el par máximo y evita las roturas
- El acero Alloy76™ personalizado está diseñado para prolongar la vida útil de los bits
- La punta maquinada personalizada de ajuste preciso evita el pelado y reduce el bamboleo.
- Las zonas de impacto de están optimizadas tanto en longitud como en anchura por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla.
- El endurecimiento por láser en la punta crea un escudo protector exterior para mejorar la resistencia al desgaste.
- Geometría personalizada y tratamiento térmico por tipo de boquilla para un mejor rendimiento en todos los tipos de boquilla
- Hasta 50X bits de vida frente a otros bits de impacto
- Tamaño grabado con láser para facilitar la identificación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee