Motion
48-39-0518

Milwaukee Tool
48-39-0518

Hoja de sierra de banda portátil compacta 14 TPI
Artículo MI #08721272
No. Fabricante 48-39-0518
Precio11.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-39-0518

Hoja de sierra de banda portátil compacta 14 TPI
Artículo MI #08721272
No. Fabricante 48-39-0518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    35.36 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Maximice el rendimiento de su sierra de banda compacta y realice cortes rectos y precisos en una variedad de materiales con la hoja de sierra de banda portátil compacta Milwaukee® 14 TPI. Obtenga una larga vida útil del diente y una durabilidad excepcional al cortar una variedad de metales, incluidos puntal, conducto, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el ajuste de los dientes de la cuchilla garantizan cortes rectos y precisos una y otra vez. Una hoja por paquete.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra de banda portátil compacta TPI 14
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Tpi
    14

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0518 14 BANDA PORTÁTIL COMPACTA TPI
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación prolonga la vida útil de la cuchilla
  • Versátil: diseñado para cortar materiales comunes de 3/16 pulg. a 5/16 pulg. de grosor y materiales muy duros de 5/16 pulg. a 1/2 pulg. de grosor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos