Motion
48-39-0579

Milwaukee Tool
48-39-0579

32-7/8 in Hoja de sierra de banda 3 PK Compact
Artículo MI #08721302
No. Fabricante 48-39-0579
Precio27.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-39-0579

32-7/8 in Hoja de sierra de banda 3 PK Compact
Artículo MI #08721302
No. Fabricante 48-39-0579
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
Su precio$27.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    32.8750 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0200 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.5000 pulg.
  • Longitud  
    32.875 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las hojas de sierra de banda Milwaukee están diseñadas para maximizar el rendimiento de cualquier sierra de banda portátil que tenga una hoja de 32-7/8 pulg. Ofrecen una larga vida útil del diente y una durabilidad excepcional en aplicaciones de corte de metal, incluidos puntal, conducto, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el juego de dientes se han diseñado para ofrecer cortes rectos y precisos en una amplia gama de materiales. Con el acero de alta velocidad Matrix II, ampliamos la vida útil de la .a cuchilla en materiales duros.
  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Incluye
    (3) Hojas de sierra de banda
  • Calidad del material
    Metal
  • Número de dientes
    592
  • Tpi
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0579 32-7/8 PULG. HOJA DE BANDA PARA SIERRA 3 P
  • Mayor vida útil
  • Cortes rápidos y limpios
  • Optimizado para inalámbrico
  • Diseñado para maximizar el rendimiento en todas las sierras de banda compactas de 32-7/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos