Motion
48-40-0524

Milwaukee Tool
48-40-0524

5-3/8 pulg. 36T Hoja de sierra circular de acabado fino
Artículo MI #08721322
No. Fabricante 48-40-0524
Precio26.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-40-0524

5-3/8 pulg. 36T Hoja de sierra circular de acabado fino
Artículo MI #08721322
No. Fabricante 48-40-0524
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
Su precio$26.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    10 mm
  • Diámetro de la hoja
    5.375 pulg.
  • Peso
    0.348 lb
  • Ancho
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de Expansión, Recubrimiento Antiadherente, Tecnología de Amortiguación de Vibración
  • Material de corte
    Carburo de tungsteno con infusión de cobalto
  • Árbol de diamantes
    No
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra
  • Número de Upc del fabricante
    045242511938
  • Número de dientes
    36
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242511938

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-0524 5-3/8 PULG. 36T CIR DE ACABADO FINO
  • Un patrón de dientes ATB minimiza el desgarro en el material cortado
  • El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado
  • La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
  • Revestimiento antifricción
  • Corte láser de chapa de acero
  • Ranuras de vibración rellenas de polímero
  • Patrón de bisel de diente alternativo (ATB)
  • Carburo de tungsteno infundido con cobalto
  • Cuchilla Kerf fina
  • Optimizado para herramientas tanto inalámbricas como con cable
  • 36 Diente; orificio de eje de 10 mm
  • Ideal para su uso con: maderas blandas, maderas duras, melamina, MDF, contrachapados revestidos, madera húmeda, madera tratada y madera laminada como contrachapada, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL