Motion
48-40-0824

Milwaukee Tool
48-40-0824

8-1/2 pulg. 40T Hoja de sierra circular de uso general
Artículo MI #08721330
No. Fabricante 48-40-0824
Precio61.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-40-0824

8-1/2 pulg. 40T Hoja de sierra circular de uso general
Artículo MI #08721330
No. Fabricante 48-40-0824
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
Precio61.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    8.5 pulg.
  • Peso
    1.15 lb
  • Ancho
    0.065 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de Expansión, Limitadores de rebote, Recubrimiento Antiadherente, Tecnología de Amortiguación de Vibración
  • Material de corte
    Carburo de tungsteno con infusión de cobalto
  • Árbol de diamantes
    No
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra
  • Número de Upc del fabricante
    045242512058
  • Número de dientes
    40
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242512058

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-0824 8-1/2 PULG. 40T OBJETIVO GENERAL
  • El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado
  • La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
  • Las ranuras de vibración cortadas con láser minimizan el bamboleo y la deformación
  • Revestimiento antifricción
  • Corte láser de chapa de acero
  • Ranuras de vibración rellenas de polímero
  • Carburo de tungsteno infundido con cobalto
  • Cuchilla Kerf fina
  • 40 Diente; 5/8 pulg. Orificio del eje
  • Ideal para usar con: maderas blandas, maderas duras, maderas húmedas, maderas tratadas y maderas laminadas como contrachapado, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL