Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja10 pulg.
- Peso1.66 lb
- Ancho0.0650 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLimitadores de rebote, recubrimiento antiadherente, tecnología de atenuación de la vibración
- Material de corteCarburo de tungsteno con infusión de cobalto
- Árbol de diamantesNo
- Incluye(1) Hoja de sierra
- Número de Upc del fabricante045242512188
- RPM Máx.7000 rpm
- Número de dientes50
- Formulario de dienteBisel superior alternativo con Raker
- UPC_NO045242512188
Descripción general
- Un patrón de dientes ATB-R agresivo minimiza el desgarro en el material de corte al tiempo que aumenta la velocidad de corte
- El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado
- La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
- Revestimiento antifricción
- Corte láser de chapa de acero
- Ranuras de vibración rellenas de polímero
- Bisel de diente alternativo con patrón de raker (ATB-R)
- Carburo de tungsteno infundido con cobalto
- Cuchilla Kerf fina
- Optimizado para herramientas tanto inalámbricas como con cable
- Anillo tensor de la hoja
- 50 Diente; 5/8 pulg. Orificio del eje
- Ideal para su uso con: maderas blandas, maderas duras, melamina, madera húmeda, madera tratada y madera laminada como contrachapada, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee