Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja12 pulg.
- Peso3.137095 lb
- Ancho0.0890 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRanuras de Expansión, Recubrimiento Antiadherente, Tecnología de Amortiguación de Vibración
- Material de corteCarburo de tungsteno con infusión de cobalto
- Árbol de diamantesNo
- Incluye(1) Hoja de sierra
- Número de Upc del fabricante045242512157
- Número de dientes80
- Formulario de dienteBisel superior alternativo alto
- UPC_NO045242512157
Descripción general
- Un patrón de dientes ATB minimiza el desgarro en el material cortado
- El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado
- La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
- Revestimiento antifricción
- Corte láser de chapa de acero
- Ranuras de vibración rellenas de polímero
- Patrón de bisel de diente alternativo (ATB)
- Carburo de tungsteno infundido con cobalto
- Cuchilla Kerf fina
- Optimizado para herramientas tanto inalámbricas como con cable
- Anillo tensor de la hoja
- 80 Diente; 1 pulg. Orificio del eje
- Ideal para su uso con: maderas blandas, maderas duras, melamina, MDF, contrachapados revestidos, madera húmeda, madera tratada y madera laminada como contrachapada, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee