Motion
48-40-4075

Milwaukee Tool
48-40-4075

5-3/8 pulg. 50T Hoja de sierra circular de metal no ferroso
Artículo MI #08721350
No. Fabricante 48-40-4075
Precio61.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-40-4075

5-3/8 pulg. 50T Hoja de sierra circular de metal no ferroso
Artículo MI #08721350
No. Fabricante 48-40-4075
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
Precio61.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    5.375 pulg.
  • Peso
    0.47 lb
  • Ancho
    0.1 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra circular
  • Número de Upc del fabricante
    045242233793
  • Número de dientes
    36
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242233793

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-4075 5-3/8 PULG. 50T META NO FÉROA
  • Enfriado: la ausencia de acumulación de calor extrema conserva la vida útil de la cuchilla y permite manipular la pieza de trabajo inmediatamente
  • Limpio: sin rebabas, elimina las operaciones secundarias y ahorra tiempo y dinero
  • Dura hasta 25x más que las cuchillas abrasivas
  • Seco: no se requiere lubricante, lo que ahorra tiempo y dinero con menos desorden

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs