Motion
48-40-7020

Milwaukee Tool
48-40-7020

12 in Hoja de sierra circular de cemento de fibra/PCD
Artículo MI #08721365
No. Fabricante 48-40-7020
Precio210.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-40-7020

12 in Hoja de sierra circular de cemento de fibra/PCD
Artículo MI #08721365
No. Fabricante 48-40-7020
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
Precio210.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    12 pulg.
  • Peso
    2.387525 lb
  • Ancho
    0.065 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de Expansión, Recubrimiento Antiadherente, Tecnología de Amortiguación de Vibración
  • Material de corte
    Diamante policristalino (PCD)
  • Árbol de diamantes
    Sí
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra
  • Número de Upc del fabricante
    045242518920
  • Número de dientes
    8
  • Formulario de diente
    Parte superior plana
  • UPC_NO
    045242518920

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-7020 12 DENTRO. CIRCUITO DE CEMENTO DE PCD/FIBRA
  • Las puntas de diamante policristalino (PCD) ofrecen hasta 75X veces la vida útil de una cuchilla con punta de metal duro tradicional
  • El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado
  • La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
  • Revestimiento antifricción
  • Corte láser de chapa de acero
  • Ranuras de vibración rellenas de polímero
  • Dientes de diamante policristalino (PCD)
  • Cuchilla Kerf fina
  • Optimizado para herramientas tanto inalámbricas como con cable
  • Anillo tensor de la hoja
  • 8 Diente; 1 pulg. Orificio del eje
  • Ideal para usar con productos de cemento de fibra, como revestimientos, soportes, tablas de recorte y molduras