Motion
48-41-0620

Milwaukee Tool
48-41-0620

6-1/2 pulg. 24T Hoja de sierra circular para enmarcado
Artículo MI #08721366
No. Fabricante 48-41-0620
Precio13.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-41-0620

6-1/2 pulg. 24T Hoja de sierra circular para enmarcado
Artículo MI #08721366
No. Fabricante 48-41-0620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    6.5 pulg.
  • Peso
    0.352739 lb
  • Ancho
    0.041 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de Expansión, Limitadores de rebote, Recubrimiento Antiadherente, Tecnología de Amortiguación de Vibración
  • Material de corte
    Carburo de tungsteno con infusión de cobalto
  • Árbol de diamantes
    Sí
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra
  • Número de Upc del fabricante
    045242511952
  • Número de dientes
    24
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242511952

Descripción general

Descripción del fabricante
48-41-0620 6-1/2 PULG. 24T CIRCULA DE ENMASCARAMIENTO
  • El revestimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado
  • La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
  • Las ranuras de vibración cortadas con láser minimizan el bamboleo y la deformación
  • Revestimiento antifricción
  • Corte láser de chapa de acero
  • Ranuras de vibración rellenas de polímero
  • Carburo de tungsteno infundido con cobalto
  • Cuchilla Kerf fina
  • Optimizado para herramientas tanto inalámbricas como con cable
  • 24 Diente; 5/8 pulg. Orificio de eje con troquelado de diamante
  • Ideal para usar con: maderas blandas, maderas duras, maderas húmedas, maderas tratadas y maderas laminadas como contrachapado, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL