Motion
48-41-0726

Milwaukee Tool
48-41-0726

7-1/4 pulg. 40T Hoja de sierra circular de acabado fino
Artículo MI #08721371
No. Fabricante 48-41-0726
Precio24.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-41-0726

7-1/4 pulg. 40T Hoja de sierra circular de acabado fino
Artículo MI #08721371
No. Fabricante 48-41-0726
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
Precio24.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7.25 pulg.
  • Peso
    0.440924 lb
  • Ancho
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranuras de Expansión, Recubrimiento Antiadherente, Tecnología de Amortiguación de Vibración
  • Material de corte
    Carburo de tungsteno con infusión de cobalto
  • Árbol de diamantes
    Sí
  • Incluye
    (1) Hoja de sierra
  • Número de Upc del fabricante
    045242512003
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de dientes
    40
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    045242512003

Descripción general

Descripción del fabricante
48-41-0726 7-1/4 PULG. 40T CIR DE ACABADO FINO
  • Un patrón de dientes ATB minimiza el desgarro en el material cortado
  • El recubrimiento antifricción de Milwaukee mantiene la cuchilla fría mientras corta y resiste la corrosión y el engomado.
  • La tecnología de corte por láser de 100% chapa de acero aumenta la precisión del corte
  • Revestimiento antifricción
  • Corte láser de chapa de acero
  • Ranuras de vibración rellenas de polímero
  • Patrón de bisel de diente alternativo (ATB)
  • Carburo de tungsteno infundido con cobalto
  • Cuchilla Kerf fina
  • Optimizado para herramientas tanto inalámbricas como con cable
  • 40 Diente; 5/8 pulg. Orificio de eje con troquelado de diamante
  • Ideal para su uso con: maderas blandas, maderas duras, melamina, MDF, contrachapados revestidos, madera húmeda, madera tratada y madera laminada como contrachapada, OSB, LVL, PSL, LSL y OSL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos