Motion
48-44-0405

Milwaukee Tool
48-44-0405

M12™ Cuchilla de cizalla de plástico para tubo
Artículo MI #08721431
No. Fabricante 48-44-0405
Precio64.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-44-0405

M12™ Cuchilla de cizalla de plástico para tubo
Artículo MI #08721431
No. Fabricante 48-44-0405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.25/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cuchilla de cizallamiento de tubería de plástico M12™ está diseñada para maximizar la vida útil de la cuchilla y la productividad en el trabajo. Su punta de perforación empinada deja los materiales limpios y sin rebabas, listos para su instalación. Fabricado en acero inoxidable resistente al óxido, el filo de corte reforzado de la cuchilla reduce el astillamiento de la cuchilla para una mayor durabilidad. La hoja de cizallamiento de tubo de plástico M12™ está diseñada para cortar tubos de PVC, CPVC, ABS, BlazeMaster®, PEX, conducto no metálico y manguera de caucho. Utilícelo con la herramienta de cizallamiento de tubos de plástico M12™ (2470).
  • Número de Upc del fabricante
    045242351039
  • UPC_NO
    045242351039

Descripción general

Descripción del fabricante
48-44-0405 M12 CUCHILLA DE CIZALLAMIENTO DE PLÁSTICO PARA TUBOS
  • Cortes sin rebabas: la punta de perforación afilada proporciona cortes limpios en una amplia gama de materiales
  • Versatilidad: corta PVC, CPVC, ABS, BlazeMaster®, tubos PEX, conducto no metálico y manguera de goma
  • Durabilidad: la construcción de acero inoxidable reforzado 3mm resiste el óxido y prolonga la vida útil de la cuchilla
  • 2 pulg. programa 80 PVC