Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas cuchillas de reemplazo de alambre trenzado fino Milwaukee® producen cortes limpios y listos para la instalación. Las mordazas cuentan con un diseño de mordaza abierta antidifusora que proporciona a los usuarios cortes limpios sin tirar de las hebras del cable. La geometría superior de la hoja permite a los usuarios cortar sin esfuerzo a través de alambre de cobre trenzado fino 777.7 MCM. Estas cuchillas de corte de cable de alambre de repuesto se utilizan con la mordaza de corte de cable trenzado fino Milwaukee (49-16-2778).
- Número de Upc del fabricante045242505739
- UPC_NO045242505739
Descripción general
- Geometría de hoja optimizada que ofrece más de 500 cortes por hoja
- Marcas de cuchillas para facilitar la identificación
- La mordaza abierta compacta se adapta a los paneles más ajustados
- Fácil cambio de cuchilla con llave hexagonal
- Compatible con mordaza de corte de alambre trenzado fino (49-16-2778)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee