Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl cable de la cámara de inspección M-Spector Flex de 3 pies es la única cámara de inspección para contratistas que ofrece a los usuarios la capacidad de ver más, más fácil y más rápido. Gracias a la tecnología LED de vanguardia, los usuarios obtienen un brillo LED 15X mayor para ver más y más claro en espacios grandes y oscuros. El diámetro de 12.5 mm (0,49 pulg.) y la longitud acortada del cabezal de la cámara proporcionan a los usuarios un acceso más fácil y mayor a espacios reducidos que las cámaras de 17 mm. Capture las mejores imágenes o vídeos de su clase cuando se utilice con la consola del sistema M12™ M-Spector Flex℮. El cable de la cámara de inspección M-Spector Flex de 3 pies es perfecto para líneas de plomería, H/VAC, mantenimiento de instalaciones y comercios residenciales o comerciales donde la documentación de inspecciones es esencial.
- Número de Upc del fabricante045242344208
- UPC_NO045242344208
Descripción general
- Cable de cámara de 3 pies: perfecto para inspeccionar paredes, techos y espacios de suelo o equipos mecánicos
- Vea más claro y más con una salida LED 15X más brillante
- Cámara de 640 x 480 para obtener la mejor calidad de imagen de su clase
- Cabezal de cámara de 12.5 mm (0,49 pulg.) para mayor acceso que las cámaras de 17 mm
- Cabezal de cámara más corto para giros más ajustados
- La lente empotrada evita la acumulación, los bordes biselados reducen la fricción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee