Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cables de drenaje Milwaukee con protección contra el óxido ℮ establecen un nuevo estándar en el mercado en cuanto a protección contra el óxido, maniobrabilidad y durabilidad, lo que ofrece una vida útil hasta 3X veces mayor. Los cables tradicionales se oxidarán, lo que hará que fragmentos de acero se erosionen y dañen la integridad estructural. A través de un proceso de revestimiento patentado, el revestimiento de protección contra el óxido proporciona 20X más resistencia al óxido, protegiendo contra la fatiga del metal. Una geometría de cable cortavientos única proporciona una fuerza de tracción más fuerte y mantiene la forma. El punto de conexión de menor diámetro y un núcleo de polímero sólido proporcionan la mejor maniobrabilidad a través de todo el cable. Todos los cables de drenaje de Milwaukee® son compatibles con máquinas de drenaje de Milwaukee® y otras máquinas profesionales de limpieza de drenajes, y están respaldados por una garantía de 2 años contra defectos o roturas.
- Número de Upc del fabricante045242006717
- UPC_NO045242006717
Descripción general
- El revestimiento de protección contra el óxido proporciona 20X más resistencia al óxido
- Hasta 3X de vida útil más larga*: mantiene la forma y limita los acodamientos
- Flexibilidad para maniobrar, fuerza para despejar
- Protección contra el óxido patentadaEl proceso de chapado ofrece la mejor protección contra la corrosión
- El tratamiento térmico único proporciona acero de mayor resistencia
- El par de torsión controlado limita las roturas y los acodamientos
- Ideal para usar en tuberías de drenaje de 1-1/4 pulg. a 2-1/2 pulg.
- Compatible con accesorios de cabezal de cable Milwaukee con revestimiento antioxidación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee