Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl M12™ AIRSNAKE es la única máquina de limpieza de desagües del sector diseñada para limpiar a través de las tapas y trampas de desagüe con aire alimentado. El sistema M12 AIRSNAKE permite a los usuarios limpiar los drenajes obstruidos mientras dejan intactos los accesorios y las cubiertas de drenaje. Diseñado para tuberías de drenaje de 1 pulg. a 4 pulg., el M12™ AIRSNAKE dispone de la potencia necesaria para limpiar hasta 35 pies, más allá de las pilas de ventilación y las tees, mientras que el dial de presión variable permite controlar los sistemas de tuberías delicadas. El aire eléctrico expulsa el agua de las tuberías, eliminando por completo la grasa y los lodos de las paredes de las tuberías. Con la capacidad de trabajar sobre lavabos y eliminar el desorden de recuperación, los profesionales de desagües, fontaneros y mantenimiento de instalaciones podrán trabajar más rápido al eliminar obstrucciones. Equipado con batería REDLITHIUM™ , que ofrece más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que la competencia. La inteligencia de REDLINK proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas contra situaciones abusivas.
- Número de Upc del fabricante045242004362
- UPC_NO045242004362
Descripción general
- Compatible con el M12™ AIRSNAKE y todos los accesorios
- Cabezal de cambio rápido para facilitar el cambio de los accesorios del tapón de drenaje
- Trabajar en hasta 20 pulg. de agua estancada
- Fácil acceso a desagües en lavabos profundos e inodoros
- Llega fácilmente a desagües en cuencos profundos
- Se conecta a todos los accesorios de drenaje de AIRSNAKE
- Compatible con la pistola de aire de limpieza de drenaje M12 AIRSNAKE y todos los accesorios de drenaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee