Motion
48-53-2672

Milwaukee Tool
48-53-2672

1/4 pulg. x 50 pies Cable del cabezal de la bombilla del núcleo interior con revestimiento de protección contra el óxido
Artículo MI #08721487
No. Fabricante 48-53-2672
Precio163.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-53-2672

1/4 pulg. x 50 pies Cable del cabezal de la bombilla del núcleo interior con revestimiento de protección contra el óxido
Artículo MI #08721487
No. Fabricante 48-53-2672
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
Precio163.86 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cables de drenaje Milwaukee con protección contra el óxido ℮ establecen un nuevo estándar en el mercado en cuanto a protección contra el óxido, maniobrabilidad y durabilidad, lo que ofrece una vida útil hasta 3X veces mayor. Los cables tradicionales se oxidarán, lo que hará que fragmentos de acero se erosionen y dañen la integridad estructural. A través de un proceso de revestimiento patentado, el revestimiento de protección contra el óxido proporciona 20X más resistencia al óxido, protegiendo contra la fatiga del metal. Una geometría de cable cortavientos única proporciona una fuerza de tracción más fuerte y mantiene la forma. El punto de conexión de menor diámetro y un núcleo de polímero sólido proporcionan la mejor maniobrabilidad a través de todo el cable. Todos los cables de drenaje de Milwaukee® son compatibles con máquinas de drenaje de Milwaukee® y otras máquinas profesionales de limpieza de drenajes, y están respaldados por una garantía de 2 años contra defectos o roturas.
  • Número de Upc del fabricante
    045242482757
  • UPC_NO
    045242482757

Descripción general

Descripción del fabricante
48-53-2672 1/4 PULG. X 50 FT. NÚCLEO INTERIOR B
  • El revestimiento de protección contra el óxido proporciona 20X más resistencia al óxido
  • Hasta 3X de vida útil más larga*: mantiene la forma y limita los acodamientos
  • Flexibilidad para maniobrar, fuerza para despejar
  • Protección contra el óxido patentadaEl proceso de chapado ofrece la mejor protección contra la corrosión
  • El tratamiento térmico único proporciona acero de mayor resistencia
  • El par de torsión controlado limita las roturas y los acodamientos
  • Ideal para usar en tuberías de drenaje de 1-1/4 pulg. a 2-1/2 pulg.
  • Compatible con accesorios de cabezal de cable Milwaukee con revestimiento antioxidación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos