Especificaciones
Dimensiones
- Ancho0.62 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al óxido
- Incluye(1) Cabezal de bombilla
- Número de Upc del fabricante045242503803
- MaterialAcero
- UPC_NO045242503803
Descripción general
- Para una mejor navegación a través de dobleces y descomponer paradas en el fregadero y las líneas secundarias
- Ideal para usar en líneas de 2 pulg. a 3 pulg.
- 20X Más resistente al óxido
- Protección contra el óxido patentadaEl proceso de chapado ofrece la mejor protección contra la corrosión
- Minimiza las oportunidades de manchas de óxido en suelos y alfombras
- El tratamiento térmico único proporciona acero de mayor resistencia
- Punto de conexión de diámetro más pequeño: mantiene la flexibilidad
- Cambie fácilmente los accesorios de los cables de acoplamiento
- Compatible con los cables de acoplamiento Milwaukee de protección contra el óxido de antaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee