Motion
48-53-2682

Milwaukee Tool
48-53-2682

Accesorio de cabezal de caída pequeño con placa de protección contra el óxido
Artículo MI #08721493
No. Fabricante 48-53-2682
Precio40.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-53-2682

Accesorio de cabezal de caída pequeño con placa de protección contra el óxido
Artículo MI #08721493
No. Fabricante 48-53-2682
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
Precio40.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    0.62 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al óxido
  • Incluye
    (1) Cabezal de caída
  • Número de Upc del fabricante
    045242503810
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242503810

Descripción general

Descripción del fabricante
48-53-2682 ACCESORIO DE CABEZAL CAÍDO PEQUEÑO CON
  • Para una mejor navegación a través de dobleces y descomponer paradas en el fregadero y las líneas secundarias
  • Ideal para usar en líneas de 2 pulg. a 3 pulg.
  • 20X Más resistente al óxido
  • Protección contra el óxido patentadaEl proceso de chapado ofrece la mejor protección contra la corrosión
  • Minimiza las oportunidades de manchas de óxido en suelos y alfombras
  • El tratamiento térmico único proporciona acero de mayor resistencia
  • Punto de conexión de diámetro más pequeño: mantiene la flexibilidad
  • Cambie fácilmente los accesorios de los cables de acoplamiento
  • Compatible con los cables de acoplamiento Milwaukee de protección contra el óxido de antaño