Motion
48-53-2786

Milwaukee Tool
48-53-2786

Acoplamiento de cabeza de embudo mediana con revestimiento de protección contra el óxido
Artículo MI #08721501
No. Fabricante 48-53-2786
Precio26.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-53-2786

Acoplamiento de cabeza de embudo mediana con revestimiento de protección contra el óxido
Artículo MI #08721501
No. Fabricante 48-53-2786
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
Precio26.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    1.69 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al óxido
  • Incluye
    (1) Cabezal de embudo
  • Número de Upc del fabricante
    045242006106
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    045242006106

Descripción general

Descripción del fabricante
48-53-2786 ACCESORIO DE CABEZAL DE EMBUDO MEDIANO
  • Protección contra el óxido patentadaEl proceso de chapado ofrece la mejor protección contra la corrosión
  • Minimiza las oportunidades de manchas de óxido en suelos y alfombras
  • El tratamiento térmico único proporciona acero de mayor resistencia
  • El par de torsión controlado limita las roturas y los acodamientos
  • Para una mejor navegación a través de dobleces y descomponer paradas en el fregadero y las líneas secundarias
  • Ideal para usar en líneas de 2 pulg. a 3 pulg.
  • 20X Más resistente al óxido
  • Punto de conexión de diámetro más pequeño: mantiene la flexibilidad
  • Cambie fácilmente los accesorios de los cables de acoplamiento
  • Compatible con los cables de acoplamiento Milwaukee de protección contra el óxido de antaño