Motion
48-59-2424P

Milwaukee Tool
48-59-2424P

M12™ Kit básico de batería y cargador REDLITHIUM™ CP 2.0Ah y XC 4.0Ah
Artículo MI #08721559
No. Fabricante 48-59-2424P
Precio300.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-59-2424P

M12™ Kit básico de batería y cargador REDLITHIUM™ CP 2.0Ah y XC 4.0Ah
Artículo MI #08721559
No. Fabricante 48-59-2424P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio300.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    4.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Incluye
    Cargador de batería, bolsa
  • Número de Upc del fabricante
    045242531486
  • Voltaje nominal
    12 V
  • UPC_NO
    045242531486
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-59-2424P M12 REDILIO CP 2.0AH Y XC
  • Ofrece hasta 2x horas de funcionamiento más
  • Proporciona hasta un 20 % más de potencia
  • Proporciona hasta 2x de vida útil más
  • La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
  • Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Versatilidad: alimenta todas las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12™
  • El indicador de combustible de la batería muestra el estado de carga en la herramienta
  • El cargador M12 ofrece indicadores luminosos de estado de recarga y un diseño fácil de cargar
  • Añádalo a cualquier herramienta desnuda M12 para crear su propio kit de herramientas