Motion
48-62-4074

Milwaukee Tool
48-62-4074

SDS-Max 1-1/2 pulg. x 11 pulg. Cincel de ranurado de metal duro
Artículo MI #08721625
No. Fabricante 48-62-4074
Precio206.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-62-4074

SDS-Max 1-1/2 pulg. x 11 pulg. Cincel de ranurado de metal duro
Artículo MI #08721625
No. Fabricante 48-62-4074
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
Precio206.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    045242506736
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • UPC_NO
    045242506736

Descripción general

Descripción del fabricante
48-62-4074 SDS-MAX 1-1/2 PULG. X 11 PULG. CA
  • Hasta un 20 % más de vida útil
  • Acero forjado de alta calidad para mayor durabilidad
  • Los dientes de metal duro proporcionan una vida útil más larga y crean grandes aberturas en hormigón entre orificios
  • Diseñado para martillos giratorios SDS max
  • Usar solo en modo martillo