Motion
48-62-6031

Milwaukee Tool
48-62-6031

SDS+ 5/8 pulg. X 10 pulg. Destornillador de varilla de puesta a tierra
Artículo MI #08721667
No. Fabricante 48-62-6031
Precio49.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-62-6031

SDS+ 5/8 pulg. X 10 pulg. Destornillador de varilla de puesta a tierra
Artículo MI #08721667
No. Fabricante 48-62-6031
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
Precio49.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cincel
    Destornillador de varilla de puesta a tierra
  • Número de Upc del fabricante
    045242534746
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    045242534746

Descripción general

Descripción del fabricante
48-62-6031 SDS+ 5/8 PULG. X 10 PULG. CONEXIÓN A TIERRA
  • Hasta un 20 % más de vida útil
  • Para accionar varillas de puesta a tierra de 1/2 pulg. y 5/8 pulg.
  • La profundidad del casquillo es de 2-9/16 pulg.; el diámetro interior es de 0.65 pulg.
  • Funciona con martillos giratorios SDS-Plus en modo de solo martillo
  • Alternativa al accionamiento manual de la varilla de puesta a tierra
  • La longitud total es de 10 pulg.