Motion
48-62-6050

Milwaukee Tool
48-62-6050

SS SDS Plus Demostración 10 pulg. Punto de toro
Artículo MI #08721670
No. Fabricante 48-62-6050
Precio26.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-62-6050

SS SDS Plus Demostración 10 pulg. Punto de toro
Artículo MI #08721670
No. Fabricante 48-62-6050
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
Precio26.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    045242484713
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • UPC_NO
    045242484713

Descripción general

Descripción del fabricante
Cincel de punta de toro SDS PLUS SLEDGE 10"
  • Longitud de la característica ampliada para una vida útil de hasta 2x
  • Geometría de punta autoafilable que proporciona un filo de corte continuo
  • La punta en punta es ideal para demolición general y orificios de arranque en ladrillo, bloque y hormigón
  • Acero forjado de alta calidad para mayor durabilidad
  • Para uso con martillos giratorios SDS plus